Compx International C8179-107-26d | Chốt cửa ngăn kéo 4tyd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX QUỐC GIA C8179-107-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Xi lanh Chrome xỉn màu 13/8in 107 | AD9PNX 4TYD1

COMPX NATIONAL C8179-107-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Chrome 13 / 8in Xylanh 107

Trong kho
Khoản mục: AD9PNX phần: C8179-107-26DTham chiếu chéo: 4TYD1
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
€48.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt ngăn kéo
Chiều dài cam (In.)3/4
Chiều rộng Cam (In.)7/8
Hình trụ1.375 "
Kết thúcChrome mờ
Đối với độ dày cửa1-3 / 8 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chính107
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/4
Gắn lỗ Dia.57 / 64 "
Số ghim4
KiểuĐịnh dạng nhỏ Pin Tumbler
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8301300060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8179-101-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Xi lanh Chrome xỉn màu 13/8in 101 | AD9PNV 4TYC8 C8179-101-26D101€48.30
COMPX QUỐC GIA C8179-103-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Xi lanh Chrome xỉn màu 13/8in 103 | AD9PNW 4TYC9 C8179-103-26D103€48.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-107-26D Khóa ngăn kéo Pin Cam Chrome 13 / 8in Xylanh 107
€48.30 /đơn vị