vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX QUỐC GIA C8055-C346A-14A Đĩa Tumbler Cam Khóa Khóa Niken C346a | AE3PKV 5EKX6

COMPX NATIONAL C8055-C346A-14A Disc Tumbler Cam Khóa Nickel Key C346a

Trong kho
Khoản mục: AE3PKV phần: C8055-C346A-14ATham chiếu chéo: 5EKX6
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
€15.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa cam Disc Tumbler
Chiều dài cam (In.)1 1/8, 1 1/2
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa1-1 / 8 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhC346A
Loại chínhNhư nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1-7/16, 25/32
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim5
Bù đắp11/32, 0 "
Mở khóa hướng rẽHay
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8301300060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaMụcSố chínhLoại chínhGắn lỗ Dia.Giá cả
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Đĩa Tumbler Cam Ngăn Kéo Tròn Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ANiken sáng15 / 16 "Chốt khóa quay lại ngăn kéoMKKDMaster Keyed, Khác biệt7 / 8 "€19.15
Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ANiken sáng15 / 16 "Chốt cửaKDKhác nhau7 / 8 "€15.23
Khóa cửa cam COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ANiken sáng15 / 16 "Chốt cửaMKKDMaster Keyed, Khác biệt7 / 8 "€20.67
Khóa Cửa Cam COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Đồng thau sáng15 / 16 "Chốt cửaKDKhác nhau7 / 8 "€15.70
Khóa cửa cam COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Brgt Brass Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Đồng thau sáng15 / 16 "Chốt cửaMKKDMaster Keyed, Khác biệt7 / 8 "€19.65
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Ổ khóa ngăn kéo đĩa có cam Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ANiken sáng15 / 16 "Chốt lại kim cương ngăn kéoKDKhác nhau7 / 8 "€14.25
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Khóa Cam Ngăn Kéo Đĩa Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Đồng thau sáng15 / 16 "Chốt lại kim cương ngăn kéoKDKhác nhau7 / 8 "€15.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8055-C346A-14A Disc Tumbler Cam Khóa Nickel Key C346a
€15.33 /đơn vị