Rixson 996 | Phát hành cửa | 6t310 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIXSON 996 Phát hành cửa | AF2FNR 6T310

RIXSON 996 phát hành cửa

Trong kho
Khoản mục: AF2FNR phần: 996Tham chiếu chéo: 6T310
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
€480.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa điện từ tính
Amp vẽ @ 12V0.02
Amp vẽ @ 24V0.02
Kết thúcNhôm
Lực lượng nắm giữ (Lb.)30
Điện áp đầu vào120 VAC, 24 VAC / DC 12 VDC
Chiều sâu cơ thể khóa (In.)2-5/8
Chiều dài thân khóa (In.)4-5/8
Chiều rộng thân khóa2-3 / 4 Trong.
Vật chấtThép
Yêu cầu nguồn điện0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
Chiếu từ tường2-3 / 8 Trong.
KiểuTreo tường, bề mặt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8505193000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tùy chọn bao gồm (Hoạt động an toàn không thành công)
  • Tổng số chiếu (In.) (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiá cả
Cửa chuyển đổi RIXSON 900-G | AB3DRA 1RM43 900-GBộ mở rộng€163.37
RIXSON 998 Phát hành cửa | AF2FNQ 6T308 998Treo tường, âm tường€506.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIXSON 996 phát hành cửa
€480.28 /đơn vị