vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COLSON 2.04254.55 BRK1 Bánh xe có ren đa năng, Đường kính bánh xe 4 inch, 275 Lbs. Xếp hạng tải | CH6JBL 55FE47

COLSON 2.04254.55 BRK1 General Purpose Threaded Stem Caster, 4 Inch Wheel Dia., 275 Lbs. Load Rating

Trong kho
Khoản mục: CH6JBL phần: 2.04254.55 BRK1Tham chiếu chéo: 55FE47
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
€41.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbánh xe gốc
Loại mangBóng chính xác
Loại phanhPhanh khóa trên cùng
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
khung Vật liệuThép
Độ cứng70 Bờ D
Chiều dài trung tâm1 1 / 2 "
Tải Xếp hạng275 lbs.
Chiều cao lắp6 1 / 2 "
Kiểu lắpthân cây
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-45 đến 180 độ. F
Chiều cao tổng thể6 1 / 2 "
Loại đường rãnhBóng đôi
Thân cây Dia.1 / 2 "
Chiều dài thân1 1 / 2 "
Loại thânCó ren
Kích thước chủ đề1/2-13 x 1 1/2"
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xePolyolefin
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trung tâmTải Xếp hạngChiều cao tổng thểĐường kính bánh xeGiá cả
COLSON 2.03254.55 Bánh xe có ren đa năng, Đường kính bánh xe 3 inch, 230 Lbs. Xếp hạng tải | CH6JBJ 55FE45 2.03254.551 7 / 16 "230 lbs.6 1 / 16 "3"€40.87
COLSON 2.04254.55 Bánh xe có ren đa năng, Đường kính bánh xe 4 inch, 275 Lbs. Xếp hạng tải | CH6JBK 55FE46 2.04254.551 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"€11.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COLSON 2.04254.55 BRK1 General Purpose Threaded Stem Caster, 4 Inch Wheel Dia., 275 Lbs. Load Rating
€41.82 /đơn vị