Sản phẩm Lạnh Pmc2004 | Chèn nội tuyến Acet xuyên suốt | 2ydh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2004 Chèn trực tiếp Acetal Xuyên suốt | AC4AWB 2YDH3

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH PMC2004 Chèn Acetal Trực tiếp

Trong kho
Khoản mục: AC4AWB phần: PMC2004Tham chiếu chéo: 2YDH3

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn nội tuyến
Body Dia.0.58 "
Vật liệu cơ thểAcet
Màutrắng
Kiểu kết nốiTFP
Kích thước khớp nối1 / 8 "
Chiều dài1.15 "
Max. Sức ép120 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.11 / 64 "
Ống ngoài Dia.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Straight-Through)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng Bên trong Dia.Body Dia.MàuỐng ngoài Dia.Kiểu kết nốiMụcChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2006 Chèn trực tiếp Acetal Xuyên suốt | AC4AWC 2YDH4 PMC20061 / 4 "0.65 "trắng3 / 8 "TFPChèn nội tuyến1.4 "-€14.61
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2104 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4AWD 2YDH5 PMC210411 / 64 "0.500 "trắng1 / 4 "TFPChèn nội tuyến1.17 "-€11.14
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2201 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4AWE 2YDH6 PMC22011 / 16 "0.500 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến0.8 "-€6.75
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2202 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4AWF 2YDH7 PMC22021 / 8 "0.500 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.05 "-€3.79
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2203 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4AWG 2YDH8 PMC22033 / 16 "0.500 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.2 "-€4.73
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PMC2204 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4AWH 2YDH9 PMC22041 / 4 "0.500 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.22 "-€5.18
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH HƠN PMC2302 Miếng đệm khuỷu tay Acetal xuyên thẳng | AC4AWJ 2YDJ1 PMC23021 / 8 "0.500 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến0.85 "-€9.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH PMC2004 Chèn Acetal Trực tiếp
€10.93 /đơn vị