Sản phẩm Lạnh Plc20004 | Chèn nội tuyến Acet xuyên suốt | 2yda3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC20004 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4ATT 2YDA3

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH PLC20004 Chèn trực tuyến Acetal Trực tiếp

Trong kho
Khoản mục: AC4ATT phần: PLC20004Tham chiếu chéo: 2YDA3
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
€10.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn nội tuyến
Body Dia.0.72 "
Vật liệu cơ thểAcet
Màutrắng
Kiểu kết nốiTFP
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Chiều dài1.25 "
Max. Sức ép120 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.11 / 64 "
Ống ngoài Dia.1 / 4 "
UPC994140934601

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Straight-Through)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng Bên trong Dia.Body Dia.MàuỐng ngoài Dia.Kiểu kết nốiMụcChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC20006 Chèn trực tiếp Acetal Xuyên suốt | AC4ATU 2YDA4 PLC200061 / 4 "0.72 "trắng3 / 8 "TFPChèn nội tuyến1.38 "-€11.03
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC21006 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "trắng3 / 8 "TFPChèn nội tuyến1.22 "-€9.84
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC22004 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.35 "-€3.71
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC22005 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4ATX 2YDA7 PLC220055 / 16 "0.620 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.35 "-€4.34
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC22006 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.36 "-€3.68
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC23004 Chèn trực tiếp Acetal xuyên thẳng | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.1 "-€8.19
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC23006 Khuỷu tay Chèn Acetal xuyên thẳng | AC4AUA 2YDC1 PLC230063 / 8 "0.67 "trắng-Thép gaiChèn nội tuyến1.25 "-€7.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH PLC20004 Chèn trực tuyến Acetal Trực tiếp
€10.91 /đơn vị