Sản phẩm Lạnh Plc16006 | Bộ ghép nối bảng điều khiển Acetal thép gai 3/8 | 2ycz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC16006 Bộ ghép nối bảng điều khiển Acetal thép gai 3/8 | AC4ATN 2YCZ8

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH PLC16006 Khớp nối gắn bảng điều khiển Acetal Barbed 3/8

Trong kho
Khoản mục: AC4ATN phần: PLC16006Tham chiếu chéo: 2YCZ8
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
€38.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
Body Dia.1.01 "
Vật liệu cơ thểAcet
Màutrắng
Kiểu kết nốiThép gai
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Chiều dài1.95 "
Max. Sức ép120 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Straight-Through)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngỐng Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Giá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC10004 Khớp nối nội tuyến Acetal xuyên thẳng | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€22.38
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC10006 Khớp nối nội tuyến Acetal xuyên thẳng | AC4ATG 2YCZ2 PLC100061.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€19.58
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC12004 Bộ ghép nối bảng điều khiển Acetal xuyên thẳng | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€41.49
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC12006 Panel Mount Couplr Acetal Xuyên thẳng | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€48.62
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC13006 Bộ ghép nối thẳng Acetal xuyên thẳng | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€32.55
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC16004 Bộ ghép nối bảng điều khiển Acetal thép gai 1/4 | AC4ATL 2YCZ6 PLC160041.01 "Thép gai1.95 "-1 / 4 "-€39.32
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH PLC16005 Bộ ghép nối bảng điều khiển Acetal thép gai 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "Thép gai1.95 "-5 / 16 "-€40.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH PLC16006 Khớp nối gắn bảng điều khiển Acetal Barbed 3/8
€38.72 /đơn vị