vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD23006 Khuỷu tay Chèn Chrome Platd Tắt đồng thau | AC4ARG 2YCW6

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH LCD23006 Khuỷu tay Chèn Chrome Platd Brass Ngắt

Trong kho
Khoản mục: AC4ARG phần: LCD23006Tham chiếu chéo: 2YCW6
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
€48.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn nội tuyến
Body Dia.0.620 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Kiểu kết nốiThép gai
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Chiều dài1.43 "
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Shut-Off)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngỐng Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Giá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD20004 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€49.17
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD20006 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.52
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD22004 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Thép gai | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "Thép gai2"-1 / 4 "-€45.87
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD22005 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Thép gai | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "Thép gai1.85 "-5 / 16 "-€45.03
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD22006 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Thép gai | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "Thép gai1.83 "-3 / 8 "-€54.77
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD24004 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€48.88
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD24006 Chèn nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€46.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH LCD23006 Khuỷu tay Chèn Chrome Platd Brass Ngắt
€48.48 /đơn vị