Sản phẩm lạnh Bộ ghép nối nội tuyến Lcd17004 | 2ycu9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD17004 Khớp nối nội tuyến, Đồng thau mạ Chrome, Thép gai | AC4AQQ 2YCU9

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH LCD17004 Inline Coupler, Chrome Plated Brass, Barbed

Trong kho
Khoản mục: AC4AQQ phần: LCD17004Tham chiếu chéo: 2YCU9
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
€71.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
Body Dia.0.89 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Kiểu kết nốiThép gai
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Chiều dài2"
Max. Sức ép250 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ghép nối nội tuyến CPC LCD17004 được sản xuất bằng đồng thau mạ crom với bộ ghép nối và các đầu nối có thép gai
  • Đi kèm với một bộ ghép nối ở một đầu và kết cấu thép gai ở đầu kia để kết nối các ống với các đầu khác nhau
  • Cung cấp phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -40 đến 180 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngỐng Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Giá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD10004 Lắp ống đồng thau mạ Chrome, 250 psi, ren 1/4 inch | AC4AQL 2YCU5 LCD10004MNPT1.15 "1 / 4 "--€51.45
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD10006 Khớp nối nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Mnpt | AC4AQM 2YCU6 LCD10006MNPT1.15 "3 / 8 "--€59.08
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD13004 Khớp nối nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Ptf | AC4AQN 2YCU7 LCD13004TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€82.75
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD13006 Khớp nối nội tuyến Đồng thau mạ Chrome Ptf | AC4AQP 2YCU8 LCD13006TFP2"-1 / 4 "3 / 8 "€79.63
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD17005 Khớp nối nội tuyến Chrome Platd Đồng thau thép gai | AC4AQR 2YCV1 LCD17005Thép gai2"-5 / 16 "-€86.90
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD17006 Khớp nối nội tuyến Chrome Platd Đồng thau thép gai | AC4AQT 2YCV2 LCD17006Thép gai2"-3 / 8 "-€84.21
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH LCD15004 Bộ ghép nối bảng điều khiển Đồng thau mạ Chrome | AC4ARB 2YCW1 LCD15004MNPT1.5 "1 / 4 "--€64.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH LCD17004 Inline Coupler, Chrome Plated Brass, Barbed
€71.85 /đơn vị