Sản phẩm Lạnh Apcd21006 | Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | 23mg96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH APCD21006 Coupler Push In Acetal White

Trong kho
Khoản mục: AF7XPV phần: APCD21006Tham chiếu chéo: 23MG96

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€20.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn nội tuyến
Body Dia.1.27 "
Vật liệu cơ thểAcet
Màutrắng
Kiểu kết nốiTFP
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Chiều dài1.33 "
Max. Sức ép120 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Ống Bên trong Dia.1 / 4 "
Ống ngoài Dia.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Shut-Off)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngỐng Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Giá cả
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD20004 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPR 23MG93 APCD200040.72 "TFP1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€17.19
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD20006 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPT 23MG94 APCD200060.72 "TFP1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€18.10
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD21004 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPU 23MG95 APCD210041.22 "TFP1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€20.96
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD22004 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPW 23MG97 APCD220040.63 "Thép gai2.1 "-1 / 4 "-€16.14
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD22006 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPX 23MG98 APCD220060.63 "Thép gai1.92 "-3 / 8 "-€16.09
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD23004 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPY 23MG99 APCD230040.63 "Thép gai1.45 "-1 / 4 "-€21.74
CÔNG TY SẢN PHẨM LẠNH APCD23006 Khớp nối đẩy màu trắng Acetal | AF7XPZ 23MH01 APCD230060.63 "Thép gai1.5 "-3 / 8 "-€21.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM LẠNH APCD21006 Coupler Push In Acetal White
€20.58 /đơn vị