<span Class='notranslate'>Cmi </span> 971-4ns | Male Run Tee Compression Brass 150psi | 32wh16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CMI 971-4NS Nam Run Tee Compression Brass 150psi | AH3PZT 32WH16

CMI 971-4NS Male Run Tee Compression Brass 150psi

Trong kho
Khoản mục: AH3PZT Mẫu: 971-4NSTham chiếu chéo: 32WH16
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
€24.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun Nam chạy
Kết nốiNén x Nén x Ống
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 8 "
Sức ép150
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 8-27
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
CMI 971-6-6-6 Nam Chạy Tee Nén 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€35.29
CMI 971-6NS Nam Run Tee 150psi Đồng thau | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.33
CMI 971-8-6-6NS Nam Run Tee Nén ống đồng thau 3/8 inch | AH3PZW 32WH20 971-8-6-6NS3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€46.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CMI 971-4NS Male Run Tee Compression Brass 150psi
€24.23 /đơn vị