vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối nữ CMI 966-6 Đồng thau nén 1.19 inch | AH3PYT 32WG78

CMI 966-6 Đầu nối cái Nén Đồng thau 1.19 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3PYT Mẫu: 966-6Tham chiếu chéo: 32WG78
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
€19.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Kết nốiNén x Ống
Chiều dài1.19 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
Đầu nối nữ CMI 966-4-4 Đồng thau nén 0.9 inch | AH3PYQ 32WG76 966-4-40.9 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€17.14
Đầu nối nữ CMI 966-4 Đồng thau nén 0.85 inch | AH3PYR 32WG77 966-40.85 "1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€14.04
Đầu nối nữ CMI 966-6-2 Đồng thau nén 1.01 inch | AH3PYU 32WG79 966-6-21.01 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€16.03
Đầu nối CMI 966-6-6 Nén 150psi 1.19 Inch | AH3PYV 32WG80 966-6-61.19 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€25.57
Đầu nối nữ CMI 966-8 Đồng thau nén 1.3 inch | AH3PYW 32WG82 966-81.3 "3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€34.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CMI 966-6 Đầu nối cái Nén Đồng thau 1.19 inch
€19.22 /đơn vị