vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COLUMBUS MCKINNON 33615 Vòng nâng 180 Pivot 4000 Lb.load Công suất | AE2XTT 4ZW89

COLUMBUS MCKINNON 33615 Vòng nâng 180 Pivot 4000 Lb. Công suất tải

Trong kho
Khoản mục: AE2XTT phần: 33615Tham chiếu chéo: 4ZW89
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
€128.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Bảo lãnh Dia.3 / 4 "
Thứ nguyên B3.5 "
Thứ nguyên C1.25 "
Thứ nguyên E5 / 8-11
Kích thước F2.437 "
Mô-men xoắn cài đặt60 ft.-lb.
Phong cách gắn kếtBắt vít
Trục180 Degrees
Góc xoay360 Degrees
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Giới hạn tải làm việc4000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên BThứ nguyên CThứ nguyên EKích thước FKích thước chủ đềGiới hạn tải làm việcGiá cả
COLUMBUS MCKINNON 33312 Vòng nâng 180 Pivot 1000 Lb.load Công suất | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb€106.40
COLUMBUS MCKINNON 33106 Vòng nâng 180 Pivot 10000 Lb. Dung lượng tải | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 Lbs.€287.63
COLUMBUS MCKINNON 33515 Vòng nâng 180 Pivot 2500 Lb.load Công suất | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€121.13
COLUMBUS MCKINNON 33516 Vòng nâng 180 Pivot 2500 Lb.load Công suất | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€123.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 Vòng nâng 180 Pivot 4000 Lb.load Công suất | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 Lbs.€123.89
COLUMBUS MCKINNON 33714 Vòng nâng 180 Pivot 5000 Lb.load Công suất | THÊM KÍCH THƯỚC 9R4 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 Lbs.€125.23
COLUMBUS MCKINNON 33101 Vòng nâng 180 Pivot 8000 Lb.load Công suất | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb€283.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33615 Vòng nâng 180 Pivot 4000 Lb. Công suất tải
€128.15 /đơn vị