Climax Metal Cr2c-062-s | Kẹp cổ trục tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 5/8 inch | 36wy54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CR2C-062-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 5/8 inch | AH7NAD 36WY54

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-062-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7NAD phần: CR2C-062-STham chiếu chéo: 36WY54
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
€89.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Dia chi.1.562 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chất316 thép không gỉ
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 800 độ F
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Kích thước vít10-32 x 1/2 "
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)3.34
Chiều rộng tàu (cm)3.34
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtNhiệt độ hoạt động. Phạm viBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítGiá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR2C-050-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 1/2 inch | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F1.125 "Thép không gỉ8-32 x 1/2 "€80.61
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR2C-075-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 3/4 inch | AH7NAE 36WY55 CR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316 thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F1.5 "Thép không gỉ1/4"-28 x 5/8"€96.59
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR2C-100-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 1 inch | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F1.75 "Thép không gỉ1/4"-28 x 5/8"€127.50
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR2C-125-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 1-1/4 inch | AH7NAG 36WY57 CR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316 thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F2-1 / 16 "Thép không gỉ1/4"-28 x 3/4"€164.89
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI M1C-06 Kẹp Cổ Trục 15/64 Inch | AH8WWY 39AL68 M1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81mmThép0 độ đến 300 độ F3 / 4 "ThépM3 x 8€12.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-062-S Cổ trục Kẹp tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 5/8 inch
€89.21 /đơn vị