Climax Metal C405e-275 | Đường kính ống lót không cần chìa khóa 2.750 Inch 10 Bu lông | 38g714 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C405E-275 Đường kính ống lót không cần chìa khóa 2.750 Inch 10 Bu lông | AC7FLW 38G714

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-275 Đường kính ống lót không chìa khóa 2.750 inch 10 Bolt

Trong kho
Khoản mục: AC7FLW phần: C405E-275Tham chiếu chéo: 38G714
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
€661.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót không chìa khóa
Kích thước BoltM10 x 60
Kết thúcDầu tráng nhẹ
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)21,116
Khóa số lượng bu lông10
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.4.331 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.002
Chiều dài tổng thể3.543 "
Trục Dia.2.75 "
Đường trục. Lòng khoan dung-0.002
Lực đẩy truyền (Lbs.)76,008
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)8709
KiểuC405 series
Chịu được nhiệt độ.Lên đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79
Chiều cao tàu (cm)10
Chiều dài tàu (cm)12.2
Chiều rộng tàu (cm)12.2
Mã HS8483608000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-100 Ống lót không chìa Đường kính 1.000 Inch 6 Bu lông | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+0.0021.811 "1"€217.98
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-125 Ống lót không chìa Đường kính 1.250 Inch 7 Bu lông | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.25 "€205.24
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-137 Ống lót không chìa Đường kính 1.375 Inch 7 Bu lông | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.375 "€206.47
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-143 Ống lót không chìa Đường kính 1.438 Inch 7 Bu lông | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+0.0022.362 "1.438 "€282.78
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-150 Ống lót không chìa Đường kính 1.500 Inch 7 Bu lông | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.5 "€416.36
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-175 Ống lót không chìa Đường kính 1.750 Inch 7 Bu lông | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+0.0022.441 "1.75 "€398.46
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C405E-193 Ống lót không chìa Đường kính 1.938 Inch 8 Bu lông | AC7FLR38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+0.0022.913 "1.937 "€521.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-275 Đường kính ống lót không chìa khóa 2.750 inch 10 Bolt
€661.88 /đơn vị