SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Sê-ri C405, Ống lót không chìa
Phong cách | Mô hình | Kích thước Bolt | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Chiều dài tổng thể | Trục Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C405E-100 | M6 x 35 | 2.165 " | +0.002 | 1.811 " | 1" | €206.25 | |
A | C405E-137 | M6 x 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.375 " | €189.66 | |
A | C405E-143 | M6 x 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.438 " | €253.14 | |
A | C405E-125 | M6 x 45 | 2.362 " | +0.002 | 2.362 " | 1.25 " | €193.80 | |
A | C405E-150 | M6 x 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.5 " | €373.00 | |
A | C405E-175 | M6 x 45 | 2.953 " | +0.002 | 2.441 " | 1.75 " | €366.00 | |
A | C405E-193 | M8 x 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 1.937 " | €461.78 | |
A | C405E-200 | M8 x 55 | 3.15 " | +0.002 | 2.913 " | 2" | €362.22 | |
A | C405E-225 | M8 x 55 | 3.543 " | +0.002 | 2.913 " | 2.25 " | €465.73 | |
A | C405E-243 | M8 x 55 | 3.74 " | +0.002 | 2.913 " | 2.437 " | €390.50 | |
A | C405E-275 | M10 x 60 | 4.331 " | +0.002 | 3.543 " | 2.75 " | €607.95 | |
A | C405E-343 | M10 x 60 | 5.118 " | +0.003 | 3.543 " | 3.437 " | €546.87 | |
A | C405E-293 | M10 x 60 | 4.724 " | +0.003 | 3.543 " | 2.937 " | €528.06 | |
A | C405E-393 | M12 x 80 | 5.709 " | +0.003 | 4.488 " | 3.937 " | €696.87 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy sục khí
- Phụ kiện chuyển đổi
- Cốc mang con lăn thon
- Cuộn vòi chữa cháy và giá đỡ
- Phụ kiện SCBA
- Dây đai và dây buộc
- Cờ lê
- Dây và cáp
- Thiết bị cán và ràng buộc
- Kéo cắt điện
- BL BEARINGS Vòng bi nhỏ Double Shield
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Đinh tán Buster Bumpers
- COOPER B-LINE Loại 4 Cửa một cửa đứng miễn phí trên mặt đất
- ANVIL J55 Swage Núm vú
- Cementex USA Đèn trùm hồ quang, 20 Cal.
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại ống lót côn, Răng tôi cứng, Số xích 120
- HUMBOLDT cốc nhôm
- HUMBOLDT Kẹp nối S/J
- BALDOR / DODGE Dây đai chữ V hạng nhẹ 2MAL
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu HM-H1, Kích thước 830, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman