Kim loại Climax 2iscc050-050skw | Khớp Nối Thép Cứng | 29nl95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 2ISCC050-050SKW Khớp nối thép cứng | AF8YWC 29NL95

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC050-050SKW Khớp nối thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AF8YWC phần: 2ISCC050-050SKWTham chiếu chéo: 29NL95

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€194.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "x 1 / 2"
Dia chi.1-3 / 8 "
Chiều rộng rãnh then1 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa RPM4000
Max. Mô-men xoắn280 In.
Bên ngoài Dia.1.375 "
Chiều dài tổng thể1.375 "
Kích thước vít8-32 x 1/2 "
KiểuLoại kẹp một mảnh, có rãnh khóa
UPC044861051474

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)2.87
Chiều rộng tàu (cm)2.87
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.KiểuChiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Giá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Khớp nối thép cứng 2ISCC-025-025-S | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ35 In.7 / 8 "€121.07
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2ISCC-037-037-S Khớp nối thép cứng | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ71 In.1 1 / 16 "€143.46
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2ISCC-050-050-S Khớp nối thép cứng | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ280 In.1.375 "€185.19
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2ISCC-062-050-S Khớp nối thép cứng | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ380 In.1-9 / 16 "€257.16
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2ISCC-062-062-S Khớp nối thép cứng | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ470 In.1-9 / 16 "€204.76
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2ISCC-075-062-S Khớp nối thép cứng | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ830 In.1 13 / 16 "€303.28
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2ISCC-075-075-S Khớp nối thép cứng | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Loại kẹp hai mảnh, không có rãnh khóa-Thép không gỉ990 In.1 13 / 16 "€281.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC050-050SKW Khớp nối thép cứng
€194.55 /đơn vị