Cleveland C65587 | Hex Rethreading Bolt Die Steel M20-2.50 | 20x629 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C65587 Hex Rethreading Bolt Die Steel M20-2.50 | AB6ATR 20X629

CLEVELAND C65587 Hex đọc lại Bolt Die Steel M20-2.50

Trong kho
Khoản mục: AB6ATR phần: C65587Tham chiếu chéo: 20X629
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
€77.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐọc lại Hex
Kích thước hex1-5 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Pitch2.50mm
Kích thước máyM20
bề dầy7 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợimetric
UPC697334655879

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexPitchKích thước máybề dầyLoại sợiGiá cả
CLEVELAND C65624 Hex đọc lại Bolt Die Steel 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS€110.26
CLEVELAND C65580 Hex Retread Bolt Thép chết M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metric€43.14
CLEVELAND C65581 Hex Retread Bolt Thép chết M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metric€42.67
CLEVELAND C65582 Hex Retread Bolt Thép chết M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "metric€46.12
CLEVELAND C65583 Hex Retread Bolt Thép chết M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "metric€51.21
CLEVELAND C65584 Hex Retread Bolt Thép chết M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "metric€56.29
CLEVELAND C65585 Hex Retread Bolt Thép chết M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "metric€58.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C65587 Hex đọc lại Bolt Die Steel M20-2.50
€77.61 /đơn vị