vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C44514 Công cụ Bit Square M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6

CLEVELAND C44514 Mũi dao vuông M2 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AF2ZLZ phần: C44514Tham chiếu chéo: 6ZKT6
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
€19.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ Bit
góc10 Degrees
Hướng cắtPhải trái
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép tốc độ cao M2
Chiều dài tổng thể2.5 "
RadiusĐiểm nhọn
Chiều cao thân5 / 16 "
Chiều rộng chân5 / 16 "
Phong cáchSquare
Dung sai0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8208100060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
CLEVELAND C44505 Dụng cụ Bit Square M2 1/8 In | AF2ZLW 6ZKT3 C44505Thép tốc độ cao M22.5 "1 / 8 "1 / 8 "€17.00
CLEVELAND C44509 Công cụ Bit Square M2 3/16 In | AF2ZLX 6ZKT4 C44509Thép tốc độ cao M22.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.35
CLEVELAND C44513 Công cụ Bit Square M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513Thép tốc độ cao M22.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.07
CLEVELAND C44516 Công cụ Bit Square M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516Thép tốc độ cao M23"3 / 8 "3 / 8 "€28.55
CLEVELAND C44520 Công cụ Bit Square M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520Thép tốc độ cao M24"1 / 2 "1 / 2 "€57.88
CLEVELAND C44522 Công cụ Bit Square M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522Thép tốc độ cao M24.5 "5 / 8 "5 / 8 "€92.85
CLEVELAND C44528 Công cụ Bit Square M2 1 In | AF2ZME 6ZKU3 C44528Thép tốc độ cao M27"1"1"€331.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C44514 Mũi dao vuông M2 5/16 In
€19.56 /đơn vị