Cleveland C42616 | End Mill Cobalt 1/2 2 sáo đơn cuối vuông Cc | 4le60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C42616 Cuối Mill Cobalt 1/2 2 Flutes Single Square End Cc | AD8NUB 4LE60

CLEVELAND C42616 End Mill Cobalt 1/2 2 sáo Single Square End Cc

Trong kho
Mục: AD8NUB phần: C42616Tham chiếu chéo: 4LE60
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
€55.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Bán kính góc0
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 2 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1"
Danh sách sốHGC-2
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.1 / 2 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207706030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CLEVELAND C42602 End Mill Cobalt 1/8 2 sáo Single Square End Cc | AD8NTV4LE54 C426021 / 8 "Độc thân3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€28.51
CLEVELAND C42604 Cuối Mill Cobalt 3/16 2 Flutes Single Square End Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "Độc thân7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€29.78
CLEVELAND C42607 Cuối Mill Cobalt 1/4 2 Sáo Một đầu vuông Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "Độc thân1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€31.04
CLEVELAND C42609 End Mill Cobalt 5/16 2 sáo Single Square End Cc | AD8NTY4LE57 C426095 / 16 "Độc thân9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€31.26
CLEVELAND C42612 Cuối Mill Coban 3/8 2 Sáo Đầu vuông Đơn Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "Độc thân9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€33.52
CLEVELAND C32494 End Mill Cobalt 7/16 2 sáo Single Square End Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "Độc thân13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€46.99
CLEVELAND C42684 End Mill Cobalt 1/8 4 sáo Single Square End Cc | AD8NUG 4LE65 C426841 / 8 "Độc thân3 / 8 "HGC-4C42 5 / 16 "3 / 8 "€35.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C42616 End Mill Cobalt 1/2 2 sáo Single Square End Cc
€55.27 /đơn vị