Cleveland C32576 | Cobalt End Mill Đường kính 11/64 inch 1/2 inch Cắt L | 31c090 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C32576 Cobalt End Mill 11/64 Inch Diameter 1/2 Inch Cut L | AC4XZU 31C090

CLEVELAND C32576 Cobalt End Mill Đường kính 11/64 inch 1/2 inch Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC4XZU phần: C32576Tham chiếu chéo: 31C090
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
€32.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Bán kính góc2.375 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính11 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcKết thúc đơn
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTiN tráng
LớpMục đích chung
Helix Angle1 / 2 "
Chiều dài cắt1 / 2 "
Danh sách sốHGC4CTN
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.11 / 64 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Chân Địa.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoBán kính gócđường kínhChiều dài tổng thểChân Địa.Kết thúcKết thúcHelix AngleGiá cả
CLEVELAND C32847 Máy Phay Cobalt Cuối Đường Kính 1/8 Inch 3/8 Inch Cắt L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Kết thúc đôiTiN tráng3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Máy Phay Cobalt Cuối Đường kính 9/64 Inch 7/16 Inch Cắt L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Kết thúc đôiTươi7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Dao Phay Coban 3/16 Inch Đường kính 7/16 Inch Cắt L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Kết thúc đôiTiN tráng7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Cối Xay Coban Đường Kính 1/4 Inch 1/2 Inch Cắt L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Kết thúc đôiTiN tráng1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Dao Phay Coban 5/16 Inch Đường kính 9/16 Inch Cắt L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Kết thúc đôiTiN tráng9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Cối Xay Coban Đường Kính 3/8 Inch 9/16 Inch Cắt L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Kết thúc đôiTiN tráng9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Dao Phay Coban 25/64 Inch Đường kính 13/16 Cắt L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Kết thúc đôiTươi13 / 16 "€58.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C32576 Cobalt End Mill Đường kính 11/64 inch 1/2 inch Cắt L
€32.22 /đơn vị