Cleveland Controls 21120-112 | Đầu dò áp suất tổng 2 inch có gai | 2ejp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND CONTROLS 21120-112 Đầu dò áp suất tổng 2 inch có gai | AB9PHÚ 2EJP1

CLEVELAND CONTROLS 21120-112 Đầu dò tổng áp suất 2 inch có gai

Trong kho
Khoản mục: AB9PHU Mẫu: 21120-112Tham chiếu chéo: 2EJP1
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
€9.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất tổng
Chiều dài bên ngoài1-1 / 4 Trong.
Kích thước phù hợp1/4
Địa bích.1-1 / 2 "
Độ dài chèn2 Trong.
Mặt bích lắpLỗ 4
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1"
Gắn lỗ Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
KiểuVa chạm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
CLEVELAND CONTROLS 21401 Chèn đầu dò áp suất tổng 1 1/2 In | AB9PHB 2EJL1 214013.25 "€5.92
CLEVELAND CONTROLS 21120 Chèn đầu dò áp suất tổng 2 trong | AB9PHC 2EJL2 211203.25 "€5.92
CLEVELAND CONTROLS 21402 Chèn đầu dò áp suất tổng 3 1/2 In | AB9PHD 2EJL3 214025.25 "€4.41
CLEVELAND CONTROLS 21121 Chèn Đầu dò Áp suất Tổng 4 Trong | AB9PHE 2EJL4 211215.25 "€5.92
CLEVELAND CONTROLS 21403 Chèn đầu dò áp suất tổng 5 1/2 In | AB9PHF 2EJL5 214037.25 "€6.86
CLEVELAND CONTROLS 21122 Chèn đầu dò áp suất tổng 6 trong | AB9PHG 2EJL6 211227.25 "€7.07
CLEVELAND CONTROLS 21404 Chèn đầu dò áp suất tổng 7 1/2 In | AB9PHH 2EJL7 214049.25 "€7.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21120-112 Đầu dò tổng áp suất 2 inch có gai
€9.61 /đơn vị