Cleco Cwc-500r | Cờ lê tác động 800 feet-lb. Npt 1/4 inch | 38eg59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê tác động CLECOTOOLS CWC-500R 800 Feet-lb. NPT 1/4 inch | AH7YBU 38EG59

CLECOTOOLS Cờ lê tác động CWC-500R 800 Feet-lb. 1/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH7YBU phần: CWC-500RTham chiếu chéo: 38EG59
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
€780.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.70
Số lần thổi mỗi phút1250
CFM @ đầy tải40.5
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ8000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏhỗn hợp
Tối đa Công suất bu lông9 / 16 "
Max. Mô-men xoắn800 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7 19 / 64 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữO-Ring
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ4.4 lb
Phạm vi mô-men xoắn50 đến 600 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại lưu giữGiá cả
Cờ lê tác động CLECOTOOLS CWC-500P 40.5 CFM 1/4 Inch NPT | AH7YBT 38EG58 CWC-500PPin€743.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLECOTOOLS Cờ lê tác động CWC-500R 800 Feet-lb. 1/4 inch NPT
€780.18 /đơn vị