Cleco B1-c-lt-g | Needle Scaler 1-7/64 Inch Stroke 16 Cfm | 24d735 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cân kim CLECOTOOLS B1-C-LT-G 1-7/64 Inch Hành trình 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Máy cân bằng kim 1-7 / 64 inch Hành trình 16 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB7WJL phần: B1-C-LT-GTham chiếu chéo: 24D735

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€620.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
Số lần thổi mỗi phút4600
CFM @ đầy tải16
Thiết kếĐục
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể10 5 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ChânSquare
Chiều dài đột quỵ1-7 / 64 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.32
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8467195060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa nhà (Ring)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Máy cạo kim khí nén CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD€833.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Máy cân bằng kim 1-7 / 64 inch Hành trình 16 Cfm
€620.67 /đơn vị