Cleco 236gls-240-c4 | Máy mài công nghiệp nội tuyến 24000 vòng/phút 0.9 Hp | 38nj26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Máy mài công nghiệp trực tiếp 24000 vòng/phút 0.9 HP | AH8EUP 38NJ26

CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Công nghiệp Máy mài In-Line 24000 vòng / phút 0.9 HP

Trong kho
Khoản mục: AH8EUP phần: 236GLS-240-C4Tham chiếu chéo: 38NJ26
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
€1,049.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy29.80
Loại mangBanh
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcBên
Tốc độ24,000 rpm
Loại máy màiNội tuyến
Xử lý vật liệuHợp kim
HP0.9 HP
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể12 13 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Lên đến 1 "Carbide Burrs, 2" Wheels

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyLàm suy nhượcTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Máy mài công nghiệp trực tuyến 18000 vòng/phút 1.4 HP | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "NPT30.00Bên18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "€2,199.63
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Máy mài công nghiệp thẳng hàng 25000 vòng/phút 0.7 HP | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41 / 4 "NPT26.50Mặt trận25,000 rpm0.7 HP1 / 4 "6 5 / 16 "€791.06
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Máy mài công nghiệp trực tuyến 25 00 vòng/phút 0.9 HP | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1 / 4 "NPT30.00Mặt trận25,000 rpm0.9 HP5 / 16 "6 13 / 16 "€927.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Công nghiệp Máy mài In-Line 24000 vòng / phút 0.9 HP
€1,049.97 /đơn vị