Cleco 19pca05q-g | Tuốc nơ vít hơi 10 đến 45 Inch-lb. | 24d689 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít hơi CLECOTOOLS 19PCA05Q-G 10 đến 45 Inch-lb. | AB7WGX 24D689

CLECOTOOLS Tuốc nơ vít không khí 19PCA05Q-G 10 đến 45 inch-lb.

Trong kho
Khoản mục: AB7WGX phần: 19PCA05Q-GTham chiếu chéo: 24D689

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€2,460.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.8
CFM @ đầy tải25
Loại ly hợpTắt chính xác
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ660 rpm
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống3 / 8 "
hoạt độngCó thể đảo ngược
Chiều dài tổng thể8.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaKích hoạt và đẩy để bắt đầu
Dải mô-men xoắn Soft Draw10 đến 45 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8467210010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletCFM @ đầy tảiTốc độLoại xử lýMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
Tuốc nơ vít hơi CLECOTOOLS 19PCA03Q-G 5 đến 26 Inch-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmSúng lục3 / 8 "8.3 "€2,273.83
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G Tuốc nơ vít hơi 10 đến 40 Inch-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmSúng lục3 / 8 "8.1 "€2,323.70
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G Tuốc nơ vít hơi 10 đến 40 Inch-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmSúng lục3 / 8 "8"€2,393.74
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G Tuốc nơ vít hơi 10 đến 45 Inch-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmSúng lục3 / 8 "8.4 "€2,393.74
Tuốc nơ vít hơi CLECOTOOLS 19PTA09Q-G 15 đến 79 Inch-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmSúng lục3 / 8 "9.8 "€2,590.46
Tuốc nơ vít hơi CLECOTOOLS 19PTA15Q-G 45 đến 130 Inch-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmSúng lục3 / 8 "9.7 "€2,581.32
Tuốc nơ vít hơi CLECOTOOLS 19SCA04Q-G 10 đến 40 Inch-lb. | AB7WHG 24D698 19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmNội tuyến1 / 4 "9.8 "€2,476.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLECOTOOLS Tuốc nơ vít không khí 19PCA05Q-G 10 đến 45 inch-lb.
€2,460.60 /đơn vị