Cle-line C22658 | Mũi Jobber #48 Thép Tốc Độ Cao | 4ah14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C22658 Mũi Jobber #48 Thép Tốc Độ Cao | AD6TUU 4AH14

CLE-LINE C22658 Jobber Bit # 48 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD6TUU phần: C22658Tham chiếu chéo: 4AH14
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
€1.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.076 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo1"
LớpMục đích chung
Danh sách số1899
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể2"
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.076 "
Kích thước máy#48
UPC697334226581

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Tương đương thập phânLoại thứ nguyênKích thước máyChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
CLE-LINE C22643 Jobber Bit 1/32 inch Thép tốc độ cao | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Inch phân số1 / 32 "1 / 2 "Mục đích chung18991.375 "€2.05
CLE-LINE C22644 Jobber Bit 3/64 inch Thép tốc độ cao | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Inch phân số3 / 64 "3 / 4 "Mục đích chung18991.75 "€1.92
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 Thép tốc độ cao | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Kích thước dây#12.625 "Mục đích chung18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22714 Jobber Bit # 2 Thép tốc độ cao | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Kích thước dây#22.625 "Mục đích chung18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22712 Jobber Bit # 3 Thép tốc độ cao | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Kích thước dây#32.5 "Mục đích chung18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22711 Jobber Bit # 4 Thép tốc độ cao | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Kích thước dây#42.5 "Mục đích chung18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22710 Jobber Bit # 5 Thép tốc độ cao | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Kích thước dây#52.5 "Mục đích chung18993.75 "€3.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C22658 Jobber Bit # 48 Thép tốc độ cao
€1.86 /đơn vị