Cle-line C20747 | Máy khoan bạc/deming 47/64 Thép tốc độ cao 118 độ | 2bt50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C20747 Máy khoan bạc/deming 47/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNY 2BT50

CLE-LINE C20747 Bạc / khoan đục 47/64 Thép tốc độ cao 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AB9CNY phần: C20747Tham chiếu chéo: 2BT50
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
€42.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân0.7344
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Đường kính khoan47 / 64 "
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách số1813
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânTròn
Kích thước máy47 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế sáo (Tiêu chuẩn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênMũi khoanLoại chânKích thước máyGiá cả
CLE-LINE C20755 Silver / deming Khoan 15/16 Thép tốc độ cao 118 độ | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Inch phân số118 độ.Bạc / Deming - Vòng15 / 16 "€62.62
CLE-LINE C20733 Silver / deming Khoan 33/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Phân số (Inch)118 DegreesTròn33 / 64 "€28.14
CLE-LINE C20735 Silver / deming Khoan 35/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Phân số (Inch)118 DegreesTròn35 / 64 "€30.67
CLE-LINE C20737 Silver / deming Khoan 37/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Phân số (Inch)118 DegreesTròn37 / 64 "€32.73
CLE-LINE C20739 Silver / deming Khoan 39/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Phân số (Inch)118 DegreesTròn39 / 64 "€34.62
CLE-LINE C20741 Máy khoan bạc / deming 41/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Phân số (Inch)118 DegreesTròn41 / 64 "€37.04
CLE-LINE C20743 Silver / deming Khoan 43/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Phân số (Inch)118 DegreesTròn43 / 64 "€39.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C20747 Bạc / khoan đục 47/64 Thép tốc độ cao 118 độ
€42.81 /đơn vị