Cle-line C20501 | Mũi khoan đôi 3/16 Oxit đen thép tốc độ cao | 3bt99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan hai đầu CLE-LINE C20501 3/16 Thép đen Oxit tốc độ cao | AC8LFN 3BT99

CLE-LINE C20501 Máy khoan hai đầu 3/16 Thép đen oxit tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AC8LFN phần: C20501Tham chiếu chéo: 3BT99
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
€4.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan hai đầu
Tương đương thập phân0.1875
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo0.669 "
Kích thước phân số3 / 16 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số1815
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể2.441 "
Loại điểmĐiểm phân tách
KiểuTiêu chuẩn
UPC697334205012

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểKích thước dâyGiá cả
Máy khoan hai đầu CLE-LINE C20500 1/8 Thép đen Oxit tốc độ cao | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-€3.26
Máy khoan hai đầu CLE-LINE C17618 9/64 Thép đen Oxit tốc độ cao | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-€3.53
CLE-LINE C17619 Máy khoan đôi 5/32 Thép đen Oxit tốc độ cao | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-€4.27
CLE-LINE C23809 Kích thước mũi khoan đôi # 11 Thép đen Oxit tốc độ cao | AC8LFM 3BT98 C238090.19100.688 "-2.344 "#11€5.04
Máy khoan hai đầu CLE-LINE C20503 1/4 Thép đen Oxit tốc độ cao | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-€7.19
CLE-LINE C23810 Kích thước mũi khoan đôi # 20 Thép đen Oxit tốc độ cao | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#20€4.65
CLE-LINE C23811 Kích thước mũi khoan đôi # 30 Thép đen Oxit tốc độ cao | AD6WCC 4BT04 C238110.12850.5 "-1.875 "#30€3.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C20501 Máy khoan hai đầu 3/16 Thép đen oxit tốc độ cao
€4.86 /đơn vị