CLAMPCO 93275-0381 Kẹp bu lông chữ T, Kiểu chốt nhả nhanh, Kích thước 3.81 X 3.62 X 4 inch, PK 25
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp dây |
Chiều dài bu lông | 2.5 " |
Tối đa Đường kính | 4" |
Tối thiểu. Dia. | 3.62 " |
Đường kính danh nghĩa | 3.81 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài bu lông | Tối đa Đường kính | Đường kính danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
93275-0238 | 2.25 " | 2.5 " | 2.38 " | - | RFQ
|
93275-0250 | 2.25 " | 2.62 " | 2.5 " | - | RFQ
|
93275-0262 | 2.25 " | 2.75 " | 2.62 " | - | RFQ
|
93275-0281 | 2.25 " | 2.88 " | 2.81 " | - | RFQ
|
93275-0288 | 2.25 " | 3" | 2.88 " | - | RFQ
|
93275-0300 | 2.25 " | 3.12 " | 3" | - | RFQ
|
93275-0312 | 2.25 " | 3.25 " | 3.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.