Cjt Koolcarb 29502500 | Chiều dài cuống mũi khoan 1/4 Inch 6.35mm | 41an19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 29502500 Mũi khoan dài 1/4 inch 6.35mm | AH9TMJ 41AN19

CJT KOOLCARB 29502500 Chiều dài ống khoan lỗ 1/4 inch 6.35mm

Trong kho
Khoản mục: AH9TMJ phần: 29502500Tham chiếu chéo: 41AN19
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
€204.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.2500
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan1 / 4 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1 17 / 32 "
LớpHeavy Duty
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể100mm
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểmMài giũa, chia 4 khía cạnh
Chân Địa.15 / 64 "
Kích thước bao gồm1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CJT KOOLCARB 29502656 Chiều dài ống khoan lỗ 17/64 inch 6.75mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Inch phân số1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€205.30
CJT KOOLCARB 29502812 Chiều dài ống khoan lỗ 9/32 inch 7.14mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Inch phân số1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€211.14
CJT KOOLCARB 29502953 Chiều dài ống khoan lỗ 7.50mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metric1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€171.78
CJT KOOLCARB 29502969 Chiều dài ống khoan lỗ 19/64 inch 7.54mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Inch phân số1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€199.67
CJT KOOLCARB 29503125 Chiều dài ống khoan lỗ 5/16 inch 7.94mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Inch phân số1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€194.01
CJT KOOLCARB 29503281 Chiều dài ống khoan lỗ 21/64 Inch 8.33mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Inch phân số1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€188.79
CJT KOOLCARB 29503438 Chiều dài ống khoan bit 11/32 Inch 8.50mm | AH9TMW 41AN30 295034380.3438Inch phân số1 15 / 16 "4 11 / 32 "21 / 64 "11 / 32 "€212.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 29502500 Chiều dài ống khoan lỗ 1/4 inch 6.35mm
€204.89 /đơn vị