Cjt Koolcarb 17107087 | Thợ Làm Dài Khoan Sáo Thẳng | 41al75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 17107087 Sáo thẳng dài cho thợ làm việc | AH9TFE 41AL75

CJT KOOLCARB 17107087 Chiều dài thợ khoan Sáo thẳng

Trong kho
Khoản mục: AH9TFE phần: 17107087Tham chiếu chéo: 41AL75
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
€467.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.7087
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan18.00mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo143mm
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể204mm
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh, web mỏng
Chân Địa.18.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 17101875 Chiều dài thợ khoan Sáo thẳng Chiều dài 4 inch | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Inch phân số2"4"3 / 16 "€271.35
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber Chiều dài Máy khoan Thẳng Sáo | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Inch phân số2.25 "4.25 "7 / 32 "€283.92
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber Chiều dài Mũi khoan Thẳng Sáo | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Inch phân số2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Máy khoan chiều dài Sáo thẳng 1/4 inch | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Inch phân số2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€265.98
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber Chiều dài Mũi khoan Thẳng Sáo | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Inch phân số2.75 "5.156 "17 / 64 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102812 Jobber Chiều dài Mũi khoan Thẳng Sáo | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Inch phân số2.75 "5.156 "9 / 32 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber Chiều dài Máy khoan Thẳng Sáo | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Inch phân số3.187 "5.59319 / 64 "€264.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 17107087 Chiều dài thợ khoan Sáo thẳng
€467.67 /đơn vị