CJT KOOLCARB Carbide Tipped Jobber Mũi khoan, Kết thúc không tráng phủ, Kiểu 171
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17101875 | 0.1875 | Inch phân số | 2" | 4" | 3 / 16 " | €261.61 | |
A | 17102188 | 0.2188 | Inch phân số | 2.25 " | 4.25 " | 7 / 32 " | €265.27 | |
A | 17102344 | 0.2344 | Inch phân số | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 15 / 64 " | €263.81 | |
A | 17102500 | 0.2500 | Inch phân số | 2.5 " | 4 29 / 32 " | 1 / 4 " | €248.51 | |
A | 17102656 | 0.2656 | Inch phân số | 2.75 " | 5.156 " | 17 / 64 " | €247.20 | |
A | 17102812 | 0.2812 | Inch phân số | 2.75 " | 5.156 " | 9 / 32 " | €247.20 | |
A | 17102969 | 0.2969 | Inch phân số | 3.187 " | 5.593 | 19 / 64 " | €247.20 | |
A | 17103125 | 0.3125 | Inch phân số | 3.187 " | 5.593 | 5 / 16 " | €248.51 | |
A | 17103281 | 0.3281 | Inch phân số | 3.437 " | 5 27 / 32 " | 21 / 64 " | €243.15 | |
A | 17103346 | 0.3346 | metric | 87.31mm | 148.43mm | 8.50mm | €266.67 | |
A | 17103438 | 0.3438 | Inch phân số | 3.437 " | 5 27 / 32 " | 11 / 32 " | €244.05 | |
A | 17103543 | 0.3543 | metric | 92.08mm | 153.19mm | 9.00mm | €266.67 | |
A | 17103594 | 0.3594 | Inch phân số | 3.625 " | 6.031 " | 23 / 64 " | €244.47 | |
A | 17103750 | 0.3750 | Inch phân số | 3.625 " | 6.031 " | 3 / 8 " | €251.04 | |
A | 17103906 | 0.3906 | Inch phân số | 3.875 " | 6 9 / 32 " | 25 / 64 " | €256.04 | |
A | 17103937 | 0.3937 | metric | 98.42mm | 159.5mm | 10.00mm | €266.67 | |
A | 17104062 | 0.4062 | Inch phân số | 3.875 " | 6 9 / 32 " | 13 / 32 " | €256.04 | |
A | 17104219 | 0.4219 | Inch phân số | 4 1 / 16 " | 6 15 / 32 " | 27 / 64 " | €264.82 | |
A | 17104331 | 0.4331 | metric | 103.19mm | 164.3mm | 11.00mm | €276.20 | |
A | 17104375 | 0.4375 | Inch phân số | 4 1 / 16 " | 6 15 / 32 " | 7 / 16 " | €264.82 | |
A | 17104528 | 0.4528 | metric | 109.54mm | 170.65mm | 11.50mm | €163.72 | |
A | 17104531 | 0.4531 | Inch phân số | 4 5 / 16 " | 6 23 / 32 " | 29 / 64 " | €282.59 | |
A | 17104688 | 0.4688 | Inch phân số | 4 5 / 16 " | 6 23 / 32 " | 15 / 32 " | €275.82 | |
A | 17104724 | 0.4724 | metric | 109.54mm | 170.65mm | 12.00mm | €298.55 | |
A | 17104844 | 0.4844 | Inch phân số | 4.5 " | 6 29 / 32 " | 31 / 64 " | €291.07 | |
A | 17105000 | 0.5000 | Inch phân số | 4.5 " | 6 29 / 32 " | 1 / 2 " | €270.41 | |
A | 17105118 | 0.5118 | metric | 122mm | 183mm | 13.00mm | €323.85 | |
A | 17105312 | 0.5312 | Inch phân số | 4 13 / 16 " | 7 7 / 32 " | 17 / 32 " | €306.81 | |
A | 17105315 | 0.5315 | metric | 122mm | 183mm | 13.50mm | €323.85 | |
A | 17105512 | 0.5512 | metric | 122mm | 183mm | 14.00mm | €339.83 | |
A | 17105625 | 0.5625 | Inch phân số | 4 13 / 16 " | 7 7 / 32 " | 9 / 16 " | €319.62 | |
A | 17105906 | 0.5906 | metric | 131mm | 193mm | 15.00mm | €381.86 | |
A | 17105938 | 0.5938 | Inch phân số | 5.187 " | 7.593 | 19 / 32 " | €382.46 | |
A | 17106250 | 0.6250 | Inch phân số | 5.187 " | 7.593 | 5 / 8 " | €380.48 | |
A | 17106299 | 0.6299 | metric | 131mm | 193mm | 16.00mm | €422.30 | |
A | 17106406 | 0.6406 | Inch phân số | 5.187 " | 7.593 | 41 / 64 " | €370.86 | |
A | 17106562 | 0.6562 | Inch phân số | 5.187 " | 7.593 | 21 / 32 " | €370.86 | |
A | 17106693 | 0.6693 | metric | 143mm | 204mm | 17.00mm | €414.96 | |
A | 17106719 | 0.6719 | Inch phân số | 5.625 " | 8.031 " | 43 / 64 " | €400.26 | |
A | 17106875 | 0.6875 | Inch phân số | 5.625 " | 8.031 " | 11 / 16 " | €400.26 | |
A | 17106890 | 0.6890 | metric | 143mm | 204mm | 17.50mm | €414.96 | |
A | 17107031 | 0.7031 | Inch phân số | 5.625 " | 8.031 " | 45 / 64 " | €446.91 | |
A | 17107087 | 0.7087 | metric | 143mm | 204mm | 18.00mm | €436.96 | |
A | 17107188 | 0.7188 | Inch phân số | 5.625 " | 8.031 " | 23 / 32 " | €438.91 | |
A | 17107344 | 0.7344 | Inch phân số | 6 1 / 16 " | 8 15 / 32 " | 47 / 64 " | €458.72 | |
A | 17107500 | 0.7500 | Inch phân số | 6 1 / 16 " | 8 15 / 32 " | 3 / 4 " | €451.25 | |
A | 17107874 | 0.7874 | metric | 154mm | 217mm | 20.00mm | €470.02 | |
A | 17108125 | 0.8125 | Inch phân số | 6 1 / 16 " | 8 9 / 16 " | 13 / 16 " | €454.87 | |
A | 17108438 | 0.8438 | Inch phân số | 6.5 " | 9" | 27 / 32 " | €509.46 | |
A | 17108661 | 0.8661 | metric | 165mm | 229mm | 22.00mm | €510.41 | |
A | 17109062 | 0.9062 | Inch phân số | 6 15 / 16 " | 9.437 " | 29 / 32 " | €525.09 | |
A | 17109688 | 0.9688 | Inch phân số | 6 15 / 16 " | 9.437 " | 31 / 32 " | €587.49 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện túi đựng rác và hộp lót
- Khớp nối khí kết nối nhanh
- Ống khí đốt
- Cánh quạt
- Dụng cụ sửa chữa máy đo
- Phụ kiện mài mòn
- Đầu nối dây
- Máy biến áp
- Xe nâng và xe đẩy
- Chất làm kín ren và gioăng
- AKRO-MILS Giá chọn góc hai mặt
- APPROVED VENDOR Bảo vệ nhiệt phổ quát
- VOLLRATH Thùng thép không gỉ
- VULCAN Máy sưởi dải, 240V, 1250 Watts
- MILWAUKEE Máy cắt hàng năm
- MAUDLIN PRODUCTS Shim Roll, ủ
- ACROVYN Bảo vệ góc Acrovyn
- SUPER-STRUT kim quay
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Bộ dụng cụ phần cứng
- EATON Ổ đĩa biến tần PowerXL DG1