Cjt Koolcarb 13003750 | Mũi khoan chiều dài côn 3/8 inch không tráng phủ | 41aj27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 13003750 Taper Length Drill Bit 3/8 Inch Uncoated | AH9RUM 41AJ27

CJT KOOLCARB 13003750 Chiều dài côn Mũi khoan 3/8 inch không tráng

Trong kho
Khoản mục: AH9RUM phần: 13003750Tham chiếu chéo: 41AJ27
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
€43.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan chiều dài côn
Tương đương thập phân0.3750
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan3 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo108mm
LớpMục đích chung
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể6.75 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmCam nhẹ nhõm
Kích thước bao gồm3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước bao gồmGiá cả
CJT KOOLCARB 13001250 Mũi khoan chiều dài côn 1/8 inch không tráng phủ | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Inch phân số70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Mũi khoan chiều dài côn 9/64 inch không tráng phủ | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Inch phân số76mm5.375 "9 / 64 "€30.90
CJT KOOLCARB 13001562 Mũi khoan chiều dài côn 5 / 32in. Không tráng phủ | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Inch phân số76mm5.375 "5 / 32 "€29.72
CJT KOOLCARB 13001719 Mũi khoan chiều dài côn 11/64 inch không tráng | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Inch phân số86mm5.75 "11 / 64 "€26.11
CJT KOOLCARB 13001875 Mũi khoan chiều dài côn 3/16 inch không tráng | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Inch phân số86mm5.75 "3 / 16 "€30.24
CJT KOOLCARB 13002031 Mũi khoan chiều dài côn 13/64 inch không tráng | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Inch phân số92mm6"13 / 64 "€31.83
CJT KOOLCARB 13002165 Mũi khoan côn Chiều dài 5.50mm Không tráng phủ | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metric92mm6"5.50€40.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 13003750 Chiều dài côn Mũi khoan 3/8 inch không tráng
€43.50 /đơn vị