Cjt Koolcarb 11003937 | Máy Vít Chiều Dài Mũi Khoan 10.00mm | 41ad03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11003937 Chiều dài mũi khoan 10.00mm | AH9QUY 41AD03

CJT KOOLCARB Máy khoan trục vít 11003937 Chiều dài bit 10.00mm

Trong kho
Mục: AH9QUY phần: 11003937Tham chiếu chéo: 41AD03
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
€38.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.3937
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan10.00mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1 15 / 16 "
LớpMục đích chung
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể3 5 / 16 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmCam nhẹ nhõm
Chân Địa.10.00mm
Kích thước bao gồm10.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CJT KOOLCARB 11001250 Máy khoan trục vít Chiều dài bit 1 / 8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Inch phân số22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€20.24
CJT KOOLCARB 11001378 Máy khoan trục vít Chiều dài mũi khoan 3.50mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378metric1"52mm3.50mm3.50mm€23.18
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11001406 Chiều dài bit 9 / 64in. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Inch phân số1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€20.93
CJT KOOLCARB 11001562 Máy khoan trục vít Chiều dài bit 5 / 32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Inch phân số1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€21.55
CJT KOOLCARB 11001575 Máy khoan trục vít Chiều dài mũi khoan 4.00mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575metric1"52mm4.00mm4.00mm€22.59
CJT KOOLCARB 11001719 Máy khoan trục vít Chiều dài bit 11 / 64in. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Inch phân số1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€21.56
CJT KOOLCARB 11001772 Máy khoan trục vít Chiều dài mũi khoan 4.50mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772metric1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€26.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB Máy khoan trục vít 11003937 Chiều dài bit 10.00mm
€38.89 /đơn vị