Chrislynn 84975 | M16x2, Hạt dao xoắn ốc có khóa 48mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHRISLYNN 84975 Hạt dao khóa chính xác, Hệ mét, Số lượng lớn, Mũi khoan 21/32 inch, Chiều dài 48Mm, 50PK | AG9AYN 4184-16CN-480 / MA3329-318 / 15166

CHRISLYNN 84975 Hạt dao khóa chính xác, Mũi khoan hệ mét, Số lượng lớn, 21/32 inch, Chiều dài 48Mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AG9AYN phần: 84975Tham chiếu chéo: 4184-16CN-480 / MA3329-318 / 15166

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Chèn
Kích thước khoan21 / 32 "
Chèn độ dài48mm
Vật chất304 thép không gỉ
Kích thước chủ đềM16 x 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tham khảo chéo Helicoil: 4184-16CN-480
  • Tham chiếu chéo tiêu chuẩn quân sự: MA3329-318
  • Tham chiếu chéo giật: 15166

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHRISLYNN 84975 Hạt dao khóa chính xác, Mũi khoan hệ mét, Số lượng lớn, 21/32 inch, Chiều dài 48Mm, 50PK
€9.33 /đóng gói