Chrislynn 84234 | 7/8-14, 1.75" Mảnh dao xoắn ốc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHRISLYNN 84234 Hạt dao chạy tự do, Unf, Bulk, Mũi khoan 57/64 inch, Chiều dài 1.75 inch, 15PK

Trong kho
Khoản mục: AG9ACE phần: 84234Tham chiếu chéo: 1191-14CN-1750 / MS124744 / 4144

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn chạy miễn phí
Kích thước khoan57 / 64 "
Chèn độ dài1.75 "
Vật chất304 thép không gỉ
Kích thước chủ đề7 / 8-14

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tham khảo chéo Helicoil: 1191-14CN-1750
  • Tham chiếu chéo tiêu chuẩn quân sự: MS124744
  • Tham chiếu chéo giật: 4144

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHRISLYNN 84234 Hạt dao chạy tự do, Unf, Bulk, Mũi khoan 57/64 inch, Chiều dài 1.75 inch, 15PK
€21.49 /đóng gói