Chicago Pneumatic Cp9356 | Máy đục lỗ 1-7/64 Inch Hành trình 10 Cfm | 11c989 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đục lỗ khí nén CHICAGO CP9356 1-7/64 Inch Hành trình 10 Cfm | AA2VJY 11C989

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 Máy đục lỗ 1-7/64 Inch Hành trình 10 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VJY Model: CP9356Tham chiếu chéo: 11C989
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
€636.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cạo râu
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.5
Số lần thổi mỗi phút4600
CFM @ đầy tải10
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể9 13 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ChânHình vuông 1/2 "
Chiều dài đột quỵ1-7 / 64 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8207303020
Quốc giaJP

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 Máy đục lỗ 1-7/64 Inch Hành trình 10 Cfm
€636.21 /đơn vị