Chicago Pneumatic Cp9120crn | Máy Mài Góc Mr 12000 Vòng/phút 4 Inch 525 | 20h60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Mro 12000 Rpm 4 Inch 525 | AF6RYW 20HN60

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc CP9120CRN Mro 12000 Rpm 4 inch 525

Trong kho
Khoản mục: AF6RYW phần: CP9120CRNTham chiếu chéo: 20HN60

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€497.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay góc
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy11.7
CFM @ đầy tải23.3
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiAB \ NGLE
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.8
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.3 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8467111040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy Mài Góc CHICAGO KHÍ NÉT CP857 Heavy Duty 7500 Rpm | AG2UDV 32FY72 CP8577"3 / 8 "NPT624đáy7500 rpm1.313.1 "€895.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc CP9120CRN Mro 12000 Rpm 4 inch 525
€497.79 /đơn vị