Chicago Pneumatic Cp857 | Máy Mài Góc Hạng Nặng 7500 Vòng/phút | 32fy72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Mài Góc CHICAGO KHÍ NÉT CP857 Heavy Duty 7500 Rpm | AG2UDV 32FY72

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc CP857 Heavy Duty 7500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AG2UDV Model: CP857Tham chiếu chéo: 32FY72
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
€895.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay góc
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6
CFM @ đầy tải24
Nhiệm vụNặng
Làm suy nhượcđáy
Tốc độ7500 rpm
Loại máy màiLoại 27
Xử lý vật liệuNhôm
HP1.3
KhóaThrottle
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể13.1 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.01
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8467290010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài góc CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Mro 12000 Rpm 4 Inch 525 | AF6RYW 20HN60 CP9120CRN4"1 / 4 "NPT11.723.3Mặt trận12,000 rpm0.89.3 "€497.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc CP857 Heavy Duty 7500 vòng / phút
€895.94 /đơn vị