Chicago Pneumatic Cp9104q | Máy mài bút chì Air General 60000 vòng/phút | 11c977 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài bút chì không khí CHICAGO PNEUMATIC CP9104Q 60000 Rpm | AA2VJL 11C977

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài bút chì không khí CP9104Q Chung 60000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AA2VJL phần: CP9104QTham chiếu chéo: 11C977
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
€226.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài bút chì
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.8
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải7.0
Công suất Collet1 / 8 "
Nhiệm vụTổng Quát
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ60,000 rpm
Chiều dài ống60 "
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.05
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5 1 / 5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleTwist
Trọng lượng dụng cụ0.5 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • ID vòi roi (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụVật liệu vỏHPChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-600CR Máy mài bút chì công nghiệp 60000 Rpm | AB6XXQ 22P487 CP3000-600CR1.56.0công nghiệpThép0.126"0.3 lb€810.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài bút chì không khí CP9104Q Chung 60000 Rpm
€226.41 /đơn vị