Chicago Pneumatic Cp874 | Công cụ cắt không khí Nhiệm vụ chung 20k Rpm 12.5cfm | 11c969 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công cụ cắt không khí CP874 khí nén CHICAGO Nhiệm vụ chung 20k Rpm 12.5cfm | AA2VJD 11C969

CHICAGO PNEUMATIC CP874 Công cụ cắt không khí Nhiệm vụ chung 20k Rpm 12.5cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VJD Model: CP874Tham chiếu chéo: 11C969
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
€146.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ cắt không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây3 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.1
CFM @ đầy tải12.5
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Vật liệu bảo vệThép
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.5
Loại đòn bẩyLever
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độ
Đường trục chính.3 / 8-24
tốc độ biến
Đường kính bánh xe2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Độ dày bánh xe (1/16 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP874 Công cụ cắt không khí Nhiệm vụ chung 20k Rpm 12.5cfm
€146.72 /đơn vị