Chicago Pneumatic Cp870 | Máy chà nhám tác động kép 0.30hp 6 inch | 11c967 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP870 Máy chà nhám tác động kép 0.30hp 6 inch | AA2VJC 11C967

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám tác dụng kép CP870 0.30hp 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VJC Model: CP870Tham chiếu chéo: 11C967
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
€156.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám tác động kép không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.5
CFM @ đầy tải18
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏnhựa
HP0.30
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11 "
Loại mặt đệmPSA
Kích pad6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám tác dụng kép CP870 0.30hp 6 inch
€156.42 /đơn vị