Chicago Pneumatic Cp860 | 11c966 | Máy mài khuôn khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP860 thẳng 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AA2VJB 11C966

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khuôn không khí CP860 Thẳng 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VJB Model: CP860Tham chiếu chéo: 11C966
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
€277.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.25
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải21.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ24,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8467111040
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Bền

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụLàm suy nhượcTốc độHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí CHICAGO PNEUMATIC CP876 thẳng 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0Tổng QuátĐuôi30,000 rpm0.34.75 "€130.27
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Máy mài không khí thẳng 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0công nghiệpMặt trận25,000 rpm1.06 23 / 32 "€490.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khuôn không khí CP860 Thẳng 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm
€277.07 /đơn vị