Chicago Pneumatic Cp835 | Máy Nibbler Không Khí 2750 Spm 17cfm | 11c964 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO KHÍ NÉN CP835 Air Nibbler 2750 Spm 17cfm | AA2VHZ 11C964

CHICAGO PNEUMATIC Máy Nibbler Khí CP835 2750 Spm 17cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VHZ Model: CP835Tham chiếu chéo: 11C964
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
€592.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.3
CFM @ đầy tải17.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Đo độ dày16
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Số lần di chuyển mỗi phút2750
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8467195090
Quốc giaJP

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy Nibbler Khí CP835 2750 Spm 17cfm
€592.90 /đơn vị