Chicago Pneumatic Cp828h | Cờ Lê Air Ratchet Tổng Chiều Dài 10 Inch | 11c963 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP828H Cờ lê khí nén General Chiều dài 10 inch | AA2VHY 11C963

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê Air Ratchet CP828H Chiều dài chung 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VHY phần: CP828HTham chiếu chéo: 11C963
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
€301.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5
CFM @ đầy tải15
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ150 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Chiều cao đầu1 1 / 16 "
Trưởng Width1.625 "
Chiều dài10 "
Max. Mô-men xoắn50 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 50 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8467115090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng WidthCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiChiều dàiMax. Mô-men xoắnKích thước ổ vuôngThrottlePhạm vi mô-men xoắnGiá cả
CHICAGO KHÍ NÉN CP7830HQ Cờ lê khí nén nói chung Chiều dài 12 inch | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 ft.-lb.1 / 2 "-10 đến 90 ft.-lb.€519.65
CHICAGO KHÍ NÉN CP7830Q Cờ lê công nghiệp 12 inch Chiều dài | AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 ft.-lb.3 / 8 "Cò súng10 đến 90 ft.-lb.€479.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Cờ lê Air Ratchet CP828H Chiều dài chung 10 inch
€301.94 /đơn vị