Chicago Pneumatic Cp7500d | 11c934 | Máy mài góc không khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí CHICAGO PNEUMATIC CP7500D 22000 Rpm Chiều dài 5-1 / 2 inch | AA2VGZ 11C934

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc không khí CP7500D 22000 Rpm Chiều dài 5-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VGZ phần: CP7500DTham chiếu chéo: 11C934
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
€297.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2
CFM @ đầy tải8
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Làm suy nhượcBên
Tốc độ22,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm đúc với tay cầm cao su
HP0.2
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc không khí CP7500D 22000 Rpm Chiều dài 5-1 / 2 inch
€297.36 /đơn vị