Chicago Pneumatic Cp7268 | Máy Chà Nhám Không Khí 2-3/4 X 17-1/2 Inch Pad 10.7cfm | 11c927 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám khí CHICAGO PNEUMATIC CP7268 2-3 / 4 x 17-1 / 2 inch Pad 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Air Sander 2-3 / 4 x 17-1 / 2 inch Pad 10.7cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VGR Model: CP7268Tham chiếu chéo: 11C927
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
€297.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đường thẳng không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.8
CFM @ đầy tải10.7
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ5000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể16.5 "
Loại mặt đệmCái cặp
Kích pad2-3/4" x 17-1/2"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleCò súng
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.12
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)42.16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Air Sander 2-3 / 4 x 17-1 / 2 inch Pad 10.7cfm
€297.65 /đơn vị