Chicago Pneumatic Cp7265s | Máy Nhám Đĩa Khí Đứng Công Nghiệp 0.71 Hp | 11c926 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa khí đứng CHICAGO PNEUMATIC CP7265S công nghiệp 0.71 Hp | AA2VGQ 11C926

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đĩa khí đứng CP7265S Công nghiệp 0.71 Hp

Trong kho
Khoản mục: AA2VGQ phần: CP7265STham chiếu chéo: 11C926
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
€583.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám đĩa khí đứng
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây7 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.6
CFM @ đầy tải26.7
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ5000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏNhôm
HP0.71
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.88 "
Loại mặt đệmnhựa
Kích pad7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy chà nhám đĩa khí đứng CP7265S Công nghiệp 0.71 Hp
€583.24 /đơn vị