Chicago Pneumatic Cp7255h | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | 11c925 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AA2VGP 11C925

CHICAGO PNEUMATIC Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí CP7255H 0.20hp 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VGP phần: CP7255HTham chiếu chéo: 11C925
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
€483.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.20
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể11 "
Loại mặt đệmPSA
Kích pad6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuỹ đạo Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AA2VGJ 11C920 CP72253 / 32 "7 5 / 16 "€328.81
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "€346.70
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "€410.01
CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AA3YVC 11Z511 CP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "€426.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí CP7255H 0.20hp 6 inch
€483.84 /đơn vị